Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 AMD Ryzen™ 3 7330U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-F0FY00MEGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     F0FY00MEGE
EAN/GTIN:
     197531099556
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Optimale Leistung, maximales Entertainment
Der Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6 (27" AMD) ist ein eleganter, leistungsstarker Heim-PC. Mit bis zu AMD Ryzen™ 7 Prozessoren kann er jede Aufgabe im Handumdrehen erledigen. Dank einem Harman Kardon®-zertifizierten Soundsystem mit kristallklarem Klang, leistungsstarken Lautsprecher und einem atemberaubenden 68,6 cm (27") FHD-Display bietet er perfekte Unterhaltung. Außerdem ist genügend Speicherplatz für alle Fotos, Songs und Filme der ganzen Familie vorhanden.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatursprache:
Deutsch
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-Chip:
Realtek ALC233
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
472.91 mm
Gewicht (mit Ständer):
8770 g
Verpackungsbreite:
232 mm
Verpackungstiefe:
763 mm
Verpackungshöhe:
570 mm
Paketgewicht:
11720 g
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7330U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
Kontrastverhältnis:
1000:1
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Integrierte Kamera:
Ja
Megapixel insgesamt:
5 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,83*
€ 810,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,51*
€ 796,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,68*
€ 779,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.