| |
Maus enthalten: | Ja |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatursprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 6 W |
Lautsprecher Hersteller: | Harman Kardon |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC256 |
Audio-System: | HD |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 541.2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 185.34 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 433.96 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 7030 g |
Verpackungsbreite: | 235 mm |
Verpackungstiefe: | 666 mm |
Verpackungshöhe: | 561 mm |
Paketgewicht: | 9790 g |
Gesamtspeicherkapazität: | 1512 GB |
Speichermedien: | HDD+SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 2 |
Gesamtkapazität der HDDs: | 1000 GB |
Anzahl der installierten HDDs: | 1 |
HDD Kapazität: | 1000 GB |
HDD Geschwindigkeit: | 5400 RPM |
HDD Größe: | 2.5 " |
HDD Schnittstelle: | SATA III |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 93 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Ohne ECC: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, RoHS |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Zertifizierung: | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1240P |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3.3 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4.4 GHz |
Leistungskerne: | 4 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 28 W |
Maximale Turboleistung: | 64 W |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Farbskala: | 72 % |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 25 ° |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
HDD Benutzer Passwort: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 5 MP |