Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i7 i7-1260P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-F0GH01A1GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     F0GH01A1GE
EAN/GTIN:
     197531099617
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Performance für anspruchsvolle Privatanwender
- 60,5 cm (23,8") All-in-One-PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation
- Brillantes IPS-FHD-Display mit optionaler dedizierter NVIDIA® GeForce® Grafik
- Raumfüllender Klang mit Harman Kardon®-zertifiziertem Lautsprechersystem
- Hochauflösende Webcam mit optionalem integriertem Infrarotsensor für die sichere Anmeldung per Gesichtserkennung sowie Webkonferenzen
- Durchdachtes Design für einen übersichtlichen Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatursprache:
Deutsch
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-Chip:
Realtek ALC256
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
185.34 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
433.96 mm
Gewicht (mit Ständer):
7030 g
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
666 mm
Verpackungshöhe:
561 mm
Paketgewicht:
9790 g
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Zertifizierung:
ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1260P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
28 W
Maximale Turboleistung:
64 W
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
72 %
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Megapixel insgesamt:
5 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,44*
€ 912,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,99*
€ 909,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,24*
€ 893,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,37*
€ 871,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,10*
€ 815,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.