Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X6402 0,172 m mini-DisplayPort VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X6402 0,172 m mini-DisplayPort VGA Schwarz
Lenovo 03X6402 0,172 m mini-DisplayPort VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU03X6402
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU03X6402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
lenovo adapter vga
adapter vga
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
ThinkPad X1
Kabellänge:
0.172 m
Anschluss 1:
mini-DisplayPort
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.