Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X7610 USB Kabel 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X7610 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Lenovo 03X7610 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU03X7610
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU03X7610
EAN/GTIN:
     5706998967398
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
Kabellänge:
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.