Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N1107 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU45N1107
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU45N1107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Breite:
206.9 mm
Tiefe:
55.7 mm
Höhe:
20.1 mm
Gewicht:
340 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
57 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.