Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N7259 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N7259 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
Lenovo 45N7259 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU45N7259
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU45N7259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
250 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.