Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 55Y9263 Externe Festplatte 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 55Y9263 Externe Festplatte 500 GB Schwarz
Lenovo 55Y9263 Externe Festplatte 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU55Y9263
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU55Y9263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
HDD
Lesegeschwindigkeit:
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
25 MB/s
Bus-betrieben:
USB
USB-Anschlusstyp:
USB
USB-Version:
2.0
Gewicht:
154 g
Breite:
77 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
14 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
67 mm
Paketgewicht:
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,12*
€ 571,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,99*
€ 536,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.