Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX20Z46287 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX20Z46287 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Lenovo GX20Z46287 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX20Z46287
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX20Z46287
EAN/GTIN:
     195042177145
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
170 W
Ausgangsspannung:
20 V
Eingangsstrom:
2.5 A
Ausgangsstrom:
8.5 A
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
CB cULus, FCC, DoE cULus, ICES-003 NOM, CONUEE CE EAC Nemko GS Ukrtest KEBS KUCAS SIRIM PCS SONCAP PSB RCM CCC BIS SII KC, KCC LoA BSMI PSE
Kabellänge:
1.76 m
Breite:
142 mm
Tiefe:
77 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
455 g
Verpackungsbreite:
213 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
818 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-31 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.