Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Casual Toploader T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Casual Toploader T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo Casual Toploader T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo Casual Toploader T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo Casual Toploader T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo Casual Toploader T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40Q17229
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40Q17229
EAN/GTIN:
     191999722100
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit ihrem klaren, geradlinigen Design passt sich die Lenovo 15,6" Casual Topload-Tasche T210 perfekt an den modernen Lebensstil an. Ihre Außenhaut aus robustem, wasserabweisendem Stoff schützt Ihr Notebook, auch wenn es draußen mal nass und ungemütlich ist. Im integrierten Notebookfach finden Geräte mit bis 39,6 cm (15,6") Displaydiagonale bequem Platz, zahlreiche Innenfächer und -taschen nehmen unverzichtbares Zubehör auf, im geräumigen Hauptfach lassen sich Bücher und weitere Dinge verstauen, die Sie unterwegs brauchen. Lässiges und stilvolles Design; Hochwertiger, strapazierfähiger und wasserabweisender Stoff; Viel Stauraum – passend für Laptops mit bis zu 39,6 cm (15,6") Bildschirmdiagonale; Leicht zugängliche Fächer und Taschen; Integrierter Tragegurt für mehr Reisekomfort unterwegs
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Stoff
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl:
1
Gewicht:
435 g
Weitere Suchbegriffe: lenovo notebooktasche schwarz, laptop tasche, laptop-tasche lenovo, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.