Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau
Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau
Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau
Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau
Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau
Lenovo GX40Q17230 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Blau
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40Q17230
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40Q17230
EAN/GTIN:
     191999722124
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserabweisend
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
390 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
465 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
362 x 22 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.