Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Lenovo GX40Z50941 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40Z50941
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40Z50941
EAN/GTIN:
     195042194234
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
374 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
255 mm
Gewicht:
259 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14 zoll lenovo, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.