Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4070680 Herst.-Nr.: GX40Z50942 EAN/GTIN: 195042194227 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 15.6 " | Etui-Typ: | Schutzhülle | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Grau | Markenkompatibilität: | Universal | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 275 mm | Gewicht: | 288 g | Verpackungsbreite: | 410 mm | Verpackungstiefe: | 275 mm | Verpackungshöhe: | 30 mm | Paketgewicht: | 390 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,22* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,14* | € 24,80* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 23,62* | € 31,92* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,30* | € 38,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,39* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|