Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion H500 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion H500 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Lenovo Legion H500 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-GXD0T69864
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD0T69864
EAN/GTIN:
     193268735224
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Verpackungsbreite:
256 mm
Verpackungstiefe:
241 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
864 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
96 dB
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Grau
Headset-Typ:
Binaural
Zertifizierung:
CE-EMC; C-Tick; FCC; IC; VCCI; KCC; EAC; CB; RoHS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.