Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo Legion H200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GXD1B87065
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD1B87065
EAN/GTIN:
     195348993074
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht:
337 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 95 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
103 mm
Paketgewicht:
610 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
102 dB
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE; CB
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.