Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset Kopfhörer Kabellos Grau
Artikel-Nr.:
     8246N-GXD1C98345
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD1C98345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
103 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE
Produkttyp:
Kopfhörer
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Grau
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe:
Stingray
Lautstärkeregler:
Knopf
Sound Drucklevel (max):
105 dB
Ein-/Ausschalter:
Ja
Zertifizierung:
CB; CE; TUV Mark; cTUVus; FCC; IC; RCM; NTC; SIRIM; UAE TRA; MIC; IMDA; NCC; ANATEL; KCC; EAC; Ukraine SEPRO; Israel MoC; Thailand NBTC; Vietnam VNTA; CEC&DOE&NRCan
Übertragungstechnik:
Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabellose Reichweite:
10 m
Akkuladezeit:
2.5 h
Sprechzeit (ANC ein):
20 h
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
32 Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,01*
€ 76,54*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,20*
€ 76,76*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 66,97*
€ 77,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,14*
€ 77,84*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 77,10*
€ 89,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.