Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo GXD1C99237 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GXD1C99237
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD1C99237
EAN/GTIN:
     195892016878
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die Lenovo Go USB C In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) bieten eine präzise Spracherkennung und Produktivität für unterwegs. Diese Kopfhörer erzeugen nicht nur einen herausragenden Klang, sondern verfügen auch über 3 Mikrofone, die für eine klare Sprachqualität bei Anrufen sorgen. Die leichten, besonders handlichen und äußerst bequemen Lenovo Go USB C In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) bieten zudem eine multifunktionale Steuerbox für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
49 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
132 g
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
50 - 10000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
110 dB
Treibereinheit:
10 mm
THD, totalklirren:
3 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
1.2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CB, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofonanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.