Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GXF0X02619 laptop-ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1830-GXF0X02619
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXF0X02619
EAN/GTIN:
     194552459970
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
660 g
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Breite:
290.6 mm
Tiefe:
265.6 mm
Höhe:
15.1 mm
Gewicht:
522 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.