Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion Smart Glasses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Lenovo Legion Smart Glasses
Artikel-Nr.:
     C1830-GY21M72722
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY21M72722
EAN/GTIN:
     195892091622
Suchbegriffe:
AR-Brille
Augmented Reality Brille
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
0.49 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display:
Micro OLED
Blickwinkel (FOV):
38 °
Gyroskop:
Ja
Steuerung:
Tasten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Kabellänge:
1.2 m
Zertifizierung:
CE, FCC, CB, KC, UKCA,TUV Low Blue Light, TUV Flicker Reduced
Rahmenfarbe:
Grau
Tragetasche:
Ja
Reinigungstuch:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Tiefe:
79 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
96 g
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
498 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 50 %
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
DisplayPorts-Version:
1.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.