Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo GY50R91293 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-GY50R91293
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY50R91293
EAN/GTIN:
     192940572898
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
197 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
150 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
63 mm
Tiefe:
106 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
65 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
8
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
ANATEL, ANRT, CAK, CB, CE, CERT, CITC, CITRA, CONATEL, cTUVus, ETA, FCC, IC, ICASA, ICT, IDA, IFETEL, MIC, MTC, NCC, NTC, SDoC, SDPPI, SIRIM, SRRC, SUBTEL, TRA, TRC, TUV Mark, VCCI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.