Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo 540 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-GY51D20871
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY51D20871
EAN/GTIN:
     195892016311
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
94 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
132 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-C
Breite:
100 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
55 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Blau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
3
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
CB, cTUVus, FCC, IC, TUV Mark, CE, JRF, VCCI, GB/T 26245, IMDA, NBTC, DWLF & M, TRC, ANRT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.