Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Clock with Google Assitant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Smart Clock with Google Assitant
Lenovo Smart Clock with Google Assitant
Lenovo Smart Clock with Google Assitant
Lenovo Smart Clock with Google Assitant
Lenovo Smart Clock with Google Assitant
Lenovo Smart Clock with Google Assitant
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA4R0000GB
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA4R0000GB
EAN/GTIN:
     193268827455
Suchbegriffe:
SmartHome Wecker
smarthome wecker
Weitere Informationen:
Breite:
113.88 mm
Tiefe:
79.2 mm
Höhe:
79.8 mm
Gewicht:
328 g
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4 Zoll
Touchscreen:
Ja
Display-Auflösung:
480 x 800 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Lautsprecher RMS-Leistung:
3 W
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Lautstärkeregler:
Tasten
Energiequelle:
AC
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Form:
Rechteck
Produktfarbe:
Grau
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Anzahl der passiven Strahler:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.