Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Schwarz
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Schwarz
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Schwarz
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA550036SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA550036SE
EAN/GTIN:
     193386748052
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Browsingzeit (WLAN):
10 h
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
2 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali 400
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
MT8321
Prozessor-Taktfrequenz:
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
1 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
7 "
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
350 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Mikrofonanzahl:
1
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
176.33 mm
Tiefe:
102.85 mm
Höhe:
8.25 mm
Gewicht:
236.9 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 9.0
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.