Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M7 4G Mediatek LTE 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB 802.11a Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M7 4G Mediatek LTE 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB 802.11a Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA570002SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA570002SE
EAN/GTIN:
     193386748472
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung:
5 V
Akkuladezeit:
3.3 h
Bereitschaftszeit:
336 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Browsingzeit (WLAN):
10 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
2 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Betriebsanleitung:
Ja
Grafikkarte:
Mali T720 MP1
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
MT8765
Prozessor-Taktfrequenz:
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53
Speicherkapazität:
1 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
7 "
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
350 cd/m²
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
102.85 mm
Tiefe:
8.25 mm
Höhe:
176.33 mm
Gewicht:
236.9 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
802.11a
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WWAN:
Installiert
2G-Standards:
GSM
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Onyx Black
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.