Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Lenovo Smart Tab M8 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 20,3 cm (8") Mediatek 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA5D0038SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA5D0038SE
EAN/GTIN:
     194552172794
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akkuladezeit:
5.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Photos, YouTube
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Grafikkarte-Familie:
Imagination Technologies
Grafikkarte:
PowerVR GE8300
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Sprachanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Helio A22
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53
Speicherkapazität:
2 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
350 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
HD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
Audio-System:
Dolby Atmos
FM-Radio:
Ja
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
121.8 mm
Tiefe:
8.15 mm
Höhe:
199.1 mm
Gewicht:
305 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
WWAN:
Installiert
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
2G-Standards:
GSM
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 9.0
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Iron Grey
Gehäusematerial:
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.