Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Clock Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA740000GB
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA740000GB
EAN/GTIN:
     195042771770
Suchbegriffe:
SmartHome Wecker
smarthome wecker
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
328 g
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
A113X
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Ladeport:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Lautsprecher RMS-Leistung:
3 W
Mikrofonanzahl:
2
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Lautstärkeregler:
Tasten
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Sprachsteuerung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.