Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Clock Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Lenovo Smart Clock Essential
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA740001SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA740001SE
EAN/GTIN:
     195042771831
Suchbegriffe:
SmartHome Wecker
smarthome wecker
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
328 g
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Ladeport:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Lautsprecher RMS-Leistung:
3 W
Mikrofonanzahl:
2
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Lautstärkeregler:
Tasten
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Sprachsteuerung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.