![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 7500 mAh |
Batterie enthalten: | Ja |
Akku-/Batteriespannung: | 5 V |
Akkuladezeit: | 5.5 h |
Bereitschaftszeit: | 336 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 12 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 22 h |
Browsingzeit (WLAN): | 15 h |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Grafikkarte-Familie: | Imagination Technologies |
Grafikkarte: | IMG GE8320 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Warentarifnummer (HS): | 84713000 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | eMCP |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 128 GB |
Sprachanruf: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Prozessorhersteller: | MediaTek |
Prozessorfamilie: | Mediatek |
Prozessor: | Helio P22T |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1.8 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 4 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
Bildschirmdiagonale: | 10.3 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Breite: | 153.9 mm |
Tiefe: | 8.15 mm |
Höhe: | 244.8 mm |
Gewicht: | 460 g |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standards: | LTE |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN: | Installiert |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Ausgangsspannung: | 5 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 2 A |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 11 |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Blau |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Name der Farbe: | Abyss Blue |
Gehäusematerial: | Metall, Kunststoff |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Körper-SAR (EU): | 1.48 W/kg |
Extremitäten SAR (EU): | 1.48 W/kg |