Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Lenovo Tab P11 5G Qualcomm Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Türkis
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA8Y0052CH
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA8Y0052CH
EAN/GTIN:
     195890698977
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CD-Papiertasche
Entertainment in 5G-Geschwindigkeit
Genießen Sie mit dem Lenovo Tab P11 5G optimale Unterhaltung, dank den ultrahohen Geschwindigkeiten und der geringen Latenz von 5G. Dieses Gerät ermöglicht ein beeindruckendes Filmerlebnis und Videoanrufe in höchster Qualität auf einem 27,9 cm (11") 2K-Display mit einem Vierfach-Lautsprechersystem von JBL, optimiert mit Dolby Vision™ und Dolby Atmos®.

Neue Maßstäbe für mobile Unterhaltung
Dies ist nicht nur ein Tablet, das man den Kindern mal eben auf einer Autofahrt in die Hand drückt. Das Lenovo Tab P11 5G Tablet ist ein Entertainmentgerät der nächsten Generation, das selbst die anspruchsvollsten Technikfans begeistern wird. Sein 27,9 cm (11") 2K-Touchscreen-Display mit Dolby Vision™ erweckt Ihre Lieblingsvideos zum Leben und lässt Videoanrufe wie persönliche Begegnungen wirken.

Neue Klangdimensionen
Tauchen Sie in den revolutionären 3D-Klang von Dolby Atmos® ein. Hören Sie feinste Details in der Musik, die Sie noch nie zuvor wahrgenommen haben, mit atemberaubender Klarheit und Tiefe. Toningenieure für Kinofilme sowie Musikproduzenten nutzen jetzt diese Technologie, um ein Erlebnis zu ermöglichen, das ihre Vision genau wiedergibt. Dolby Atmos sorgt immer für großartigen Klang.

Optimal für das Arbeiten unterwegs
Das Lenovo Tab P11 5G verwandelt sich durch Anbringen der optionalen ergonomischen Tastatur in Notebook-Qualität mit integriertem Trackpad im Handumdrehen in ein Arbeitsgerät. Damit können Sie schneller Dokumente erstellen, E-Mails beantworten und auch alles andere erledigen. Mit dem optionalen Lenovo Precision Pen 2 mit 4.096 Drucksensitivitätsstufen und Neigungserkennung zeichnen und schreiben Sie wie auf einem Blatt Papier.

Ausdrucksstarker Stil
Mit seinem eindrucksvollen Äußeren unterstreicht das Lenovo Tab P11 Ihren persönlichen Stil. Sein elegantes zweifarbiges Design hinterlässt mit seiner modernen Optik einen bleibenden Eindruck, den die optionale Folio-Hülle noch verstärkt. Mit der optionalen Smart Charging Station ist es auch bei Ihnen zu Hause ein Blickfang.

Echte mobile Freiheit
Genießen Sie Ihre Unabhängigkeit und bleiben Sie über 5G dennoch überall in Verbindung, ohne sich Gedanken um den Akku machen zu müssen. Der leistungsstarke Akku des Lenovo Tab P11 5G ermöglicht Streaming einen ganzen Tag lang bei hoher Auflösung sowie schnelles Aufladen mit 20 W.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7700 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
Akkuladezeit:
3 h
Bereitschaftszeit:
789.6 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
15 h
Browsingzeit (WLAN):
14.2 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
80 °
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
78 °
Grafikkarte-Familie:
Adreno
Grafikkarte:
Adreno 619
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
uMCP
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
750G
Anzahl Prozessorkerne:
2+6
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
213 ppi
HD-Typ:
2K
Natives Seitenverhältnis:
15:9
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
2
Lautsprecher Hersteller:
JBL
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Docking-Steckverbindertyp:
Pogo Pin
Breite:
258.4 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
163 mm
Gewicht:
520 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Installiert
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Netzteilstärke:
20 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Türkis
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Modernist Teal
Gehäusematerial:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Zertifizierung:
RoHS TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.