Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Lenovo Tab M10 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZAAF0030SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAAF0030SE
EAN/GTIN:
     196378578439
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
3.5 h
Bereitschaftszeit:
672 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
64 h
Browsingzeit (WLAN):
9 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali G52
Grafikadapter-Kerne:
2
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Sprachanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
Unisoc
Prozessor:
T610
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
3 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
3 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
320 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
1
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
239.84 mm
Tiefe:
158.62 mm
Höhe:
8.5 mm
Gewicht:
460 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
WWAN:
Installiert
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall, Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.