Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M10 Plus 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M10 Plus 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab M10 Plus 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab M10 Plus 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab M10 Plus 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab M10 Plus 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZAAT0018SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAAT0018SE
EAN/GTIN:
     196803817911
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7500 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
5 h
Bereitschaftszeit:
672 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
60 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Grafikkarte-Familie:
Adreno
Grafikkarte:
Adreno 610
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
680
Prozessor-Taktfrequenz:
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.61 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
251.2 mm
Tiefe:
158.8 mm
Höhe:
7.45 mm
Gewicht:
465 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Installiert
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.