Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") MediaTek Kompanio 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZAB50043SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAB50043SE
EAN/GTIN:
     196380850769
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Erstklassige Unterhaltung. Professionelle Produktivität.

Kinoreifes Erlebnis in OLED
Auf dem 28,5 cm (11,2") 2,5K-Display des Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Tablets erleben Sie brillante Bilder in kinoreifer OLED-Qualität. Mit Dolby Vision™ und HDR10+ sehen Sie Ihre Filme und Serien in ultralebendigen Farben. Genießen Sie Serienmarathons mit bis zu 1.080p und schonen Sie gleichzeitig Ihre Augen mit einem TÜV-zertifizierten Low Blue Light-Display.

Lassen Sie sich von Kino-Sound begeistern
Tauchen Sie mit dem JBL Quad-Lautsprechersystem des Tab P11 Pro Tablets in die satten Klänge Ihrer Lieblingssendungen oder Playlists ein. Lassen Sie sich in die fesselnden 4-Kanal-Klanglandschaften der Filme entführen, die Sie streamen, verbessert durch den Raumklang von Dolby Atmos®.

Leistung, auf die Sie sich verlassen können
Erleben Sie mit dem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor des Tab P11 Pro Tablets Aktivitäten, Scrollen und Konnektivität in höchster Qualität. Beim mobilen Gaming mit 120 Hz Bildwiederholrate und Wi-Fi 6-Zertifizierung sind Verzögerungen kein Thema.

Mehr Produktivität durch smarte digitale Notizen
Mit dem optionalen Lenovo Precision Pen 3 wird Ihr Tab P11 Pro Tablet zum professionellen Notizblock. Über die Apps Lenovo Instant Memo oder Nebo® können Sie schnell Notizen machen und Ihre Produktivität steigern. Dank magnetischer Befestigung und kabellosem Aufladen brauchen Sie sich keine Gedanken über den Verlust oder das Aufladen Ihres Stifts machen.

Ein kabelloses Touch-Display für überall
Ob beim Gaming oder bei der Arbeit: mit dem Tab P11 Pro haben Sie immer einen zweiten Monitor für Multitasking zur Verfügung. Verwandeln Sie das Tablet in einen kabellosen Touchscreen und stellen Sie über Lenovo Freestyle eine Verbindung zu Ihrem Lenovo PC her.

Multitasking jederzeit im Handumdrehen
Mit der optionalen, vom ThinkPad inspirierten 2-in-1-Tastatur des Tablets Tab P11 Pro sind Sie im Handumdrehen bereit zum Multitasking. Dieses Gerät ist mit 12 dedizierten Funktionstasten ausgestattet und auf optimale Taktilität ausgelegt. Außerdem verfügt es über ein einteiliges Trackpad für die natürliche Steuerung mit verschiedenen Gesten.

Immer auf dem neuesten Stand
Mit dem Tab P11 Pro müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihr Gerät in kurzer Zeit veraltet ist. Das Tablet wird mit Android™ 12 geliefert. Außerdem profitieren Sie von drei Jahren Sicherheitsupdates und den nächsten beiden Versionen des Android™ Betriebssystems bis Android™ 14.

Freiheit mit Stil
Das Tab P11 Pro beginnt ab einem Gewicht von 480 g und ist äußerst flach, sodass Sie es mühelos überallhin mitnehmen können. Dank dem zweifarbigen Design und einer glasähnlichen Oberfläche machen Sie mit diesem Android™ Gerät überall Eindruck.



Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
8000 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
2.25 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
14 h
Bereitschaftszeit:
700 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
69 h
Browsingzeit (WLAN):
9 h
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
MediaTek Kompanio
Prozessor:
1300T
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
11.2 "
Display-Auflösung:
2560 x 1536 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Helligkeit:
420 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Breite:
166.7 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
263.7 mm
Gewicht:
480 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
Nicht unterstützt
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzteilstärke:
20 W
Netzteil Ausgangsspannung:
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.