| |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 7700 mAh |
Batterie enthalten: | Ja |
Akkuladezeit: | 3 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 31 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
Frontkamera: | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 89 ° |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 83 ° |
Eingabestift: | Ja |
Grafikkarte-Familie: | ARM |
Grafikkarte: | Mali-G57 MC2 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | uMCP |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB |
Prozessorhersteller: | MediaTek |
Prozessorfamilie: | Mediatek |
Prozessor: | Helio G99 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.2 GHz |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 4 GB |
Bildschirmdiagonale: | 11.5 " |
Display-Auflösung: | 2000 x 1200 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Pixeldichte: | 204 ppi |
HD-Typ: | 2K |
Natives Seitenverhältnis: | 15:9 |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Lautsprecherleistung: | 1 W |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Breite: | 269.1 mm |
Tiefe: | 169.4 mm |
Höhe: | 7.4 mm |
Gewicht: | 520 g |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Netzteilstärke: | 20 W |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Ausgangsspannung: | 10 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 2 A |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Grau |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Name der Farbe: | Storm Grey |
Gehäusematerial: | Metall, Kunststoff |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
Zertifizierung: | ErP Lot 3 RoHS TÜV |