Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZABL0034SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZABL0034SE
EAN/GTIN:
     196801869554
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7500 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
3 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
31 h
Browsingzeit (WLAN):
10 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G57 MC2
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Helio G99
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
6 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
6 GB
Bildschirmdiagonale:
11.5 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
269.1 mm
Tiefe:
169.4 mm
Höhe:
7.4 mm
Gewicht:
520 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Netzteil Ausgangsspannung:
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.