![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 5100 mAh |
Batterie enthalten: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 13 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 15 h |
Browsingzeit (WLAN): | 12 h |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Frontkamera: | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 86.2 ° |
Autofokus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2 MP |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 73 ° |
Grafikkarte-Familie: | ARM |
Grafikkarte: | Mali-G52 MC2 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Interne Speicherkapazität: | 32 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | eMMC |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Sprachanruf: | Ja |
Prozessorhersteller: | MediaTek |
Prozessorfamilie: | Mediatek |
Prozessor: | Helio G80 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speicherkapazität: | 3 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 3 GB |
Bildschirmdiagonale: | 9 " |
Display-Auflösung: | 1340 x 800 Pixel |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
HD-Typ: | HD |
Natives Seitenverhältnis: | 15:9 |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Mikrofonanzahl: | 1 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Breite: | 215.43 mm |
Tiefe: | 136.76 mm |
Höhe: | 7.99 mm |
Gewicht: | 344 g |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standards: | LTE |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN: | Nicht installiert |
Netzteilstärke: | 10 W |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Ausgangsspannung: | 5 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 2 A |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Grau |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Name der Farbe: | Arctic Grey |
Gehäusematerial: | Metall |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Zertifizierung: | ErP Lot 3 RoHS compliant |