Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab Extreme 256 GB 36,8 cm (14.5") Mediatek 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZACF0005SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZACF0005SE
EAN/GTIN:
     196803301793
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
12300 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12 h
Browsingzeit (WLAN):
6 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
122 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
125 °
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
88 °
Eingabestift:
Ja
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G68
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Dimensity 9000
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
12 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
14.5 "
Display-Auflösung:
3000 x 1876 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Helligkeit:
400 cd/m²
Pixeldichte:
244 ppi
HD-Typ:
3K
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
8
Mikrofonanzahl:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Breite:
327.8 mm
Tiefe:
210.8 mm
Höhe:
5.85 mm
Gewicht:
740 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WWAN:
Nicht installiert
Netzteilstärke:
68 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
11 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
6.2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.004,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,53*
€ 1.302,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,40*
€ 1.294,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,28*
€ 1.266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,64*
€ 1.239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,50*
€ 1.195,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.