Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZACL0007SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZACL0007SE
EAN/GTIN:
     196804525693
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Setzen Sie Ihre Ideen auf einem großen Display optimal um
- Ihr Schlüssel zu erstklassiger Unterhaltung in Ihrer Freizeit
- Erleben Sie brillantes Streaming in 3K und beeindruckendes Gaming auf einem 32,3 cm (12,7") Display
- Bis zu vier Teilbildschirme und bis zu fünf schwebende Fenster gewährleisten müheloses Multitasking
- Entdecken Sie den Lesemodus mit Hintergrundmusik für fesselnde Lektüre
- Optimieren Sie Ihre Produktivität mit einer Tastatur im ThinkPad Stil und einem Digitalisierstift
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
10200 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Dimensity 7050
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
12.7 "
Display-Auflösung:
2944 x 1840 Pixel
Panel-Typ:
LTPS
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
3K
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
2
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Breite:
293.37 mm
Tiefe:
190.76 mm
Höhe:
6.9 mm
Gewicht:
615 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
Nicht unterstützt
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WWAN:
Nicht installiert
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.