Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab K11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZADL0007SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZADL0007SE
EAN/GTIN:
     197532685260
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
50 h
Browsingzeit (WLAN):
10 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
80 °
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
78 °
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G52 MC2
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Helio G88
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
1
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Docking-Steckverbindertyp:
Pogo Pin
Breite:
255.26 mm
Tiefe:
166.31 mm
Höhe:
7.15 mm
Gewicht:
465 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzteilstärke:
10 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Luna Grey
Gehäusematerial:
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Zertifizierung:
ENERGY STAR 8.0 (only available for TB330FUP) ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light android enterprise recommended
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.