Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch
Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch
Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch
Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch
Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch
Lenovo ZG38C04503 Tastatur für Mobilgeräte Grau QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1830-ZG38C04503
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C04503
EAN/GTIN:
     196801783034
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Wechseln Sie mühelos im Handumdrehen vom Spiel- in den Produktivitätsmodus. Das 2-in-1 Lenovo Keyboard-Pack bietet eine abnehmbare Tastatur mit magnetischer Rückabdeckung und ermöglicht Ad-hoc-Produktivität mit dem Lenovo Tab P11 (2. Generation). Erstellen Sie Unterlagen und Präsentationen auf Ihrem Tablet mithilfe von 12 speziellen Funktionstasten. Erhöhen Sie die Präzision und den ergonomischen Benutzerkomfort mit den von ThinkPad inspirierten U-Tasten, die perfekt für eine bessere Reaktion und Genauigkeit beim Tippen kalibriert sind. Das ergonomische Layout und das einteilige Trackpad optimieren die Benutzerfreundlichkeit im Produktivitätsmodus.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Tab P11 (Gen 2)
Produktfarbe:
Grau
Breite:
273.45 mm
Tiefe:
173.7 mm
Höhe:
10.6 mm
Gewicht:
545 g
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
10.6 x 173.7 x 273.45 mm
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Tastaturgewicht:
545 g
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Touchpad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.