Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggerät KB 2, EN 353-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggerät KB 2, EN 353-2
Auffanggerät KB 2, EN 353-2
Artikel-Nr.:
     C1883-302030089
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     1283_1486_1_1502_1495-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
preising auffanggerät
auffanggerät
Auffanggerät KB2 mit energieabsorbierendem Einzelteil (Falldämpfer) Rupty einschl. 5 m Chemiefaserseil S 16 (D=16 mm), baumustergeprüft nach EN 353-2, mit CE-Zeichen, Seil mit Karabiner Nr.1486, Auffanggerät mit Karabiner Nr. 1502 (Trilock), Falldämpfer mit Karabiner Nr. 1495 (Twistlock)
Weitere Suchbegriffe: 5m auffanggerät, Läufer, Schlitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
1303-006
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.