Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Statikschutz ESD
>
Gummiabdecktuch
>
Artikel
Abdecktücher mit 8 Magneten,700x300x1mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1883-505000105
Hersteller:
PREISING
Herst.-Nr.:
5515EM07X03
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
Abdecktücher nach EN 61112, GS-geprüft mit Zusatzkategorie A und Z. 700 x 300 x 1 mm mit 8 integrierten Magneten.
... >
Preising
>
Ausrüstungen für Arbeiten unter Spannung
>
Tücher und Matten bis 1000V - Stationen und Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Gummiabdecktuch
,
Isoliertuch
,
Lichtbogen Abdecktuch
,
Störlichtbogen Abdecktuch
,
VDE Gummiabdecktuch
,
preising isoliertuch
,
abdeckmaterial freileitung
,
Magnettücher
,
Isoliertücher
,
Gummitücher
,
Gummiabdecktücher
,
Abdecktücher
,
Abdeckmaterial
,
Abdeckung
,
Magnetpatch
,
Schaltschrankabdeckungen
,
Straßenbeleuchtung
,
Kabelfehlermessungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cortex-Rucksack, Faltverschluß
PREISING
5099/S4
ab € 55,72*
Zubehör
Kunststoffklammer 160 mm lang
PREISING
5548E
ab € 7,23*
Zubehör
Kunststoffklammer 80 mm lang
PREISING
5549E
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen