|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1883-602000014 Herst.-Nr.: PG3EC_2025 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Isolierendes Abmantelungsgerät (nach DIN EN 60900) für Kabel mit einem Durchmesser von 26 - 52 mm, geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC/ 1500 V DC, Bestückung: Rund-/Längsschnitt 2,0/2,5 mm, |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abmantelungszange, Abmantelungsgerät, Abmantelungswerkzeug, Absetzwerkzeug, Mantelschneider, Kabelbearbeitung, Kabelmantel, isoliert, Werkzeug, AuS, 1000V |
|  |  |
| |