Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Zollstock
>
Artikel
Kunststoffgliedermaßstab, 2 m, für AuS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1883-605000003
Hersteller:
PREISING
Herst.-Nr.:
3010SK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoffgliedermaßstab ohne außenliegende Metallteile, beidseitig bedruckt, Länge 2 m, geprüft in Anlehnung an EN 60900, für AuS.
... >
Preising
>
Isolierende Werkzeuge bis 1000V
>
Isolierte Werkzeuge bis 1000V - Sonstige Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Meterstab
,
Zollstock
,
gliedermaßstab polyamid 2m
,
gliedermaßstab kunststoff
,
gliedermaßstab
,
Metermaß
,
Kunststoffgliedermaßstab
,
isolierend
,
Isolierung
,
isolierter
,
Werkzeug
,
AuS
,
1000V
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen