Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel mit Innen-6-kant 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschlüssel mit Innen-6-kant 2,5 mm
Winkelschlüssel mit Innen-6-kant 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1883-609000004
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     6200ELT2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrowerkzeug
Elektronikwerkzeuge
Winkelschlüssel
Isolierung
Winkelschlüssel mit Innensechskant 2,5 mm, Länge Schaft ~60 mm/Abwinkelung ~ 17 mm , geeignet für AuS bis 1000V AC/1500V DC gem. EN 60 900 A 11, siehe 6200ELT-SET
Weitere Suchbegriffe: isolierter, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.