Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi (0251400000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-0251400000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0251400000
EAN/GTIN:
     4003665502328
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser | Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern | Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm | Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion | Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen | Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Lieferumfang:
Winkelanschlussstück mit Multiadapter | Schwimmerschalter
Nennaufnahmeleistung:
770 W
Max. Fördermenge:
14000 l/h
Max. Förderhöhe:
8.5 m
Max. Druck:
0.85 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Druckanschluss:
1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP X8
Max. Korngröße bis:
20 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
245 x 179 x 360 mm
Gewicht:
7.7 kg
Kabellänge:
10 m
TariffNo:
84137021000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
370 mm
VERPACKUNG_BREITE:
220 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
250 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.03 kg
BAA271001:
4003665502328
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasserpumpen, Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, klarwasserpumpen, Kombi-Tauchpumpen, Wasser- und Pumpentechnik, Entwässerungspumpe, Unterwasserpumpe, Tauchwasserpumpe, Klarwasserpumpe, Hochwasserpumpe, Notfallpumpe, 02514, 025140, 0251400, 02514000
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.