Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS (600079500); Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600079500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600079500
EAN/GTIN:
     4007430243270
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Handlicher Kraftzwerg: kleiner und leichter Bohrschrauber mit viel Kraft zum vielseitigen Bohren und Schrauben
Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
75 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Handlicher Kraftzwerg: kleiner und leichter Bohrschrauber mit viel Kraft zum vielseitigen Bohren und Schrauben | Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar | Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | LiPOWER Stecksitz-Akkupack (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät LC 40 | Werkzeugtasche
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
1 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
17 Nm
Max. Drehmoment hart:
34 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
18 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 360 / 0 - 1400 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.75 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.95 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
295 mm
VERPACKUNG_BREITE:
225 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
75 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.049 kg
BAA271001:
4007430243270
Weitere Suchbegriffe: Hand Bohrkurbel, Handbohrer, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, 10,8 v metabo akku-bohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, Akku-Produkte, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber, 60007, 600079, 6000795, 60007950, 6.00079.50
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.