Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 (600154850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600154850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600154850
EAN/GTIN:
     4007430206817
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
satiniermaschine metabo
satiniermaschine
Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl
Robuster Motor für lange Lebensdauer
Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
Laufruhiger, formschlüssiger Walzenaufspandorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Staubschutzfilter | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl | Robuster Motor für lange Lebensdauer | Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel | Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff | Laufruhiger, formschlüssiger Walzenaufspandorn für ein gleichmäßiges Schliffbild | Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen | Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
90 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Satinieren:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
3000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Schleifkörperdurchmesser:
100 - 200 mm
Schleifkörperbreite:
50 - 100 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
34.300 cm
Breite (Verpackung):
34.600 cm
Höhe (Verpackung):
18.400 cm
Bruttogewicht:
3.002 kg
BAA059001:
600154850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430206817
BAA316001:
18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115
BAA002001:
S 18 LTX 115
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine, Poliermaschine, Akku-Satiniermaschine
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.