Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine B 32/3 (600323260); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600323260
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600323260
EAN/GTIN:
     4061792250048
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum manuellen Arbeiten
Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten
Zum einfachen Bohren von größeren Durchmessern und Eindrehen von sehr langen Schrauben
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum manuellen Arbeiten | Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten | Zum einfachen Bohren von größeren Durchmessern und Eindrehen von sehr langen Schrauben
Lieferumfang:
Austreibkeil | langer Zusatzhandgriff
Nennaufnahmeleistung:
1750 W
Abgabeleistung:
1200 W
Bohr-Ø Stahl:
32 mm
Bohr-Ø Weichholz:
70 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Drehzahl bei Nennlast:
110 / 190 / 280 /min
Gänge:
3
Max. Drehmoment:
190 / 120 / 90 Nm
Spannhalsdurchmesser:
65 mm
Bohrspindel mit Innenkegel:
MK 3
Gewicht ohne Netzkabel:
7.8 kg
Kabellänge:
5 m
TariffNo:
84672199000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
450 mm
VERPACKUNG_BREITE:
400 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
10.69 kg
BAA019001:
400
BAA271001:
4061792250048
BAA018001:
5000
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, Bohrmaschinen, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, 60032, 600323, 6003232, 60032326, 6.00323.26
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,99*
€ 948,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,67*
€ 900,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,46*
€ 877,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,77*
€ 862,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,09*
€ 854,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.