Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL (600349840); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600349840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600349840
EAN/GTIN:
     4061792174788
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v ohne akku
akku winkelschleifer
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
88 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3.3 m/s²
Produktbeschreibung:
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen | Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff | Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Trennschutzhauben-Clip | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal | Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox | Innensechskantschlüssel | metaBOX 165 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
76 mm
Max. Schnitttiefe:
19 mm
Leerlaufdrehzahl:
20000 /min
Spindelgewinde:
M 5
Gewicht ohne Akkupack:
0.64 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
396 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.235 kg
BAA271001:
4061792174788
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Akku-Produkte, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60034, 600349, 6003498, 60034984, 6.00349.84
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.