Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED (600370000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600370000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600370000
EAN/GTIN:
     4007430242754
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht | Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz | Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen | Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz | Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe | Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
Akkuspannung:
14.4 - 18 V
Max. Lichtstrom:
440 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung:
14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
Gewicht ohne Akkupack:
0.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
20.200 cm
Breite (Verpackung):
13.600 cm
Höhe (Verpackung):
8.900 cm
Bruttogewicht:
0.633 kg
BAA059001:
600370000 ; statistische Warennummer: 85131000000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 20.200 cm; Breite (Verpackung): 13.600 cm; Höhe (Verpackung): 8.900 cm; Bruttogewicht: 0.633 kg; AAC819f001: 14.4 ; AAC820f001: 18 ; AAA002f001: 1140 ; AAA040f001: 770 ; AAA031f001: 1000 ; AAA059f001: 0.9
BAA271001:
4007430242754
BAA316001:
Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED
BAA002001:
SLA 14.4-18 LED
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, metabo akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akku-Leuchte, Akuu-Strahler, Strahler, Baustellenstrahler, Baustellen-Strahler, Lampe, Hand-Lampe, Baustrahler, Akku-Lampe
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.